lan ローゼットのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
315件の「lan ローゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cat6 ローゼット」、「電話線ハブ」、「モジュラージャック 2口」などの商品も取り扱っております。

6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)ランキング2位
PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキット
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線タイプ熱可塑性仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129オフホワイト高さ(mm)30.5モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
1個
13,980税込15,378
当日出荷

シャッター付ローゼットキット サンワサプライランキング3位
マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×60×26コネクタRJ-45ポート×1適合工具パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2Kアズワン品番64-0853-90
1個
1,398税込1,538
当日出荷

(キット)ローゼットBOX 1ポート/SHシリーズ/C5e/OW 日本製線ランキング4位
Cat5e ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.5e
1式
1,398税込1,538
6日以内出荷

CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白 PANDUIT(パンドウイット)ランキング5位
1個
2,898税込3,188
当日出荷

Cat.6 ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6
1式
7,498税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109質量(g)36.9使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
5,298税込5,828
当日出荷

自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様露出型
1セット(4個)ほか
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

マグネット付で設置が容易です。
用途事務所内の情報コンセントとして
1個ほか
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1個
570税込627
当日出荷

Cat6 ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
7,498税込8,248
6日以内出荷

露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類6ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6831材質PC:ABS質量(g)158.4
1個
7,598税込8,358
当日出荷


露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口グレー
1個
1,898税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷

LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
ホワイト導体AWG24変換タイプLAN-LAN
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MJカテゴリー5E
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
規格Cat5e仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)寸法(mm)20×18.1×32使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
1個
869税込956
当日出荷